Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schutzhandschuh PROFI ERGO XG20A, Kat. II, EN 388, orange/schwarz, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-30160
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     PROFI XG 20A, 60558
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
uvex Schutzhandschuh PROFI ERGO XG20A, Kat. II, EN 388, orange/schwarz, Größe 10

uvex Schutzhandschuh PROFI ERGO XG20A, Kategorie II, gemäß EN 420, EN 388 Level 3121X, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, anatomische Passform, hochflexibel, gutes Tastgefühl, hervorragender Nass- und Ölgriff, hohe Standzeit durch Mulitlayer-Verfahren, ausgezeichneter Tragekomfort, hohe Wasserdampfaufnahme, Farbe: orange/schwarz, Material außen: NBR spezial (Nitril-Kautschuk) und XG Gripbeschichtung, Material innen:Baumwoll-Trikot, Länge: ca. 270 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 420 | EN 388
Größe 1 - 12:
10,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
uvex
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 3,71*
€ 4,85*
2 Tage
53
10
€ 5,50*
ab € 3,75*
€ 4,91*
11 Tage
70
10
€ 5,95*
ab € 4,15*
€ 5,41*
7 Tage
100
10
€ 5,99*
ab € 4,95*
€ 6,43*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 6,01*
€ 9,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,31*
€ 11,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,005* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.