| |
|
| Artikel-Nr.: 114-29925 Herst.-Nr.: TTL EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Impacto® Überziehschuh Turbo Toe, Kat.II, schwarz/rot, PVC, Größe 43-44
Impacto® Überziehschuh Turbo Toe, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit farbiger Stahlkappe bis 200 Joule und rutschhemmender Sohle, wasserfest, für alle Bereiche in denen kurzfristig Sicherheitsschuhe getragen werden müssen, ideal für Besucher oder kurzzeitige Arbeiten, Farbe: schwarz/rot, Material: PVC, Gewicht: ca. 700 g/Paar, Größe: 43-44 Weitere Informationen: | | Schuhart: | Überziehschuh | Gewicht: | < 800g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, galosche schwarz, galoschen, Sicherheitshalbschuhe, Schutzhalbschuhe, Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Hygieneüberzieher, Überziehschuh |
| | |
| |