Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher für Außen, halbrund mit Dach, schwarz-matt, Stahlblech, 2l, 200x290mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-26968
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7070-00-PB-schwarz-matt
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
Wandascher für Außen,halbrund mit Dach,schwarz-matt,Stahlblech,2l,200x290mm

Wandascher für Außen, zur Wand- und Pfostenbefestigung, für Pfosten mit 60 oder 76 mm Ø, halbrund, Regenschutzdach, gelochter Boden für Wasserablauf, schnelle und einfache Entleerung der Ascherschale mittels Dreikantschlüssel, Farbe: schwarz-matt, Material: Stahlblech, feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet, Maße: 200 x 290 mm (B x H), Fassungsvermögen 2 Liter, Lieferung inkl. Befestigungsschiene, Dreikantschlüssel und Aufkleber
Weitere Suchbegriffe: vorbeugender Brandschutz, Abfallbehälter, Mülltonne, Sammelbehälter, Raucherzone, Aschenbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,35*
€ 295,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,07*
€ 291,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,45*
€ 282,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,18*
€ 270,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,33*
€ 228,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metallwerke Renner
7070-00PB
ab € 114,26*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7070-00 ES
ab € 248,23*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7070-00 FV
ab € 94,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.