Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS Absperrpfosten, Esche-Optik, Gurt burgunder, 50mm, 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-26828
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GL ECO 28-ASH/15-4,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
RS-GUIDESYSTEMS Absperrpfosten, Esche-Optik, Gurt burgunder, 50mm, 4m

RS-GUIDESYSTEMS Absperrpfosten, mit ausziehbarem Gurtband, für den Innenbereich, Farbe Pfosten: Esche-Optik, Material: auf Holzbasis, Höhe: ca. 1000 mm, Gurtfarbe: burgunder, Gurtbandbreite: ca. 50 mm, Länge: 4 m, Material Fußplatte: Guss mit Abdeckung in Dekor ESCHE, Durchmesser: 350 mm, Höhe: 20 mm, Gesamtgewicht: inkl. Gurtkassette ca. 9,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten rs-guidesystems, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten 4m, Absperrpfosten, Blockierpoller, Sperrpfosten, Absperrpoller, Pfosten, Stilpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,81*
€ 471,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,21*
€ 464,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,49*
€ 434,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,59*
€ 414,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,46*
€ 389,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.