Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitsschuh Flash 6105 XP,80800,Kat.II,S3 SRC,Weite 10,Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-247645
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     80800-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Sicherheitsschuh Flash 6105 XP,80800,Kat.II,S3 SRC,Weite 10,Größe 45

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh Flash 6105 XP, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Zehenschutzkappe, XP®metallfreie Durchtritthemmung, 3D-Dämpfungssystem, aktiv-X Funktionsfutter, MPU® INNOFLEX Sohlentechnologie, XP® metallfreie Durchtritthemmungg, Farbe: schwarz, Material: aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1540 g/Paar, Weite: 10, Größe: 45
Weitere Informationen:
Marke:
atlas
Größe:
36
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,12*
€ 78,92*
€ 4,90*
ab € 65,57*
€ 81,75*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,76*
€ 82,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,10*
€ 84,59*
Lager 114
Frei Haus
ab € 136,83*
€ 161,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 161,26*
€ 191,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 155,57*
€ 185,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 150,00*
€ 178,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 145,31*
€ 172,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 136,83*
€ 162,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
80800-42
ab € 62,98*
Sonstiges
Atlas
80812-45
ab € 63,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.