Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Halbschuh ERGO-MED 360, 87713, Kat.II, S1 SRC, Weite 13, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-246243
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     87713
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Halbschuh ERGO-MED 360, 87713, Kat.II, S1 SRC, Weite 13, Größe 43

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 360, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung und orthopädische Zurichtungen gemäß DGUV 112-191, mit Zehenschutzkappe und carbonfaserverstärktem Spitzenschutz, Sicherheitsreflektoren, Klettverschluss, MPU® INNOFLEX System, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream® Konzept, Farbe: schwarz/blau, Material: SportLine-Obermaterial, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1540 g/Paar, Weite: 13, Größe: 43
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,26*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,23*
€ 149,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,25*
€ 146,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,06*
€ 138,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,13*
€ 132,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,26*
€ 115,74
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
87700
ab € 84,46*
Sonstiges
Atlas
87700
ab € 84,58*
Sonstiges
Atlas
87700
ab € 84,46*
Sonstiges
Atlas
87712
ab € 97,95*
Sonstiges
Atlas
87712
ab € 97,95*
Sonstiges
Atlas
87712
ab € 97,43*
Sonstiges
Atlas
87712
ab € 97,98*
Sonstiges
Atlas
87713
ab € 97,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.