Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® L-Shirt JACKSONVILLE,Kat.II,EN ISO 20471/3,leuchtgelb/grau,Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-240295
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3437
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
T-Shirt UV
UV-Schutz Shirt
UV-Shirt
Warnschutz T-Shirt
4PROTECT® L-Shirt JACKSONVILLE,Kat.II,EN ISO 20471/3,leuchtgelb/grau,Größe 2XL

4PROTECT® Warnschutz-Langarmshirt JACKSONVILLE, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471 Klasse 3, EN 13758-2 (UV-Schutz 40+), Hosenträgerreflexstreifen umlaufend um Körper sowie über die Schulterpartien, V-Ausschnitt und Ärmel mit farbig abgesetzten Strickbündchen, geruchshemmend, schweißabsorbierend und für Allergiker geeignet, Farbe: leuchtgelb/grau, Material: 60% Polyester, 40% Lyocellfaser, Grammatur: ca. 180 g/qm, Größe: 2XL
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz-shirt xxl, t-shirt uv, Shirts, Hemden, T-Shirt, Warnschutzbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3437
ab € 47,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.