Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Kälteschutzhandschuh Temp-Ice 700, Kat.II, Nitril, 270mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-226108
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3245427004188
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
MAPA Kälteschutzhandschuh TempIce 700, Kat.II, Nitril, 270mm, Größe 8

MAPA Kälteschutzhandschuh TempIce 700, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3222X, EN 511 Level 02X, lebensmittelunbedenklich, mit Strickbund, für Arbeiten in kalter Umgebung bis -10°C, hervorragendes Tragegefühl, hervorragender Grip beim Umgang mit nassen Teilen, hohe Abriebfestigkeit, komfortabel, besonders robust, flexibel, wasserabweisend durch flüssigkeitsdichte Beschichtung und wasserabweisenden Strick, silikonfrei, Farbe: schwarz/blau, Material: Nitril, Länge: ca. 270 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 511 | EN 388
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Kälte- u. Hitzeschutzhandschuh
Marke:
MAPA
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, montagehandschuhe nitril, antistatik handschuhe, nitrilhandschuhe blau, Handschuh, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Kälteschutz, Isolierhandschuhe, Schutzhandschuhe, Hitzeschutz
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
24
12
€ 5,99*
ab € 5,69*
€ 7,48*
12
€ 4,90*
ab € 5,91*
€ 7,78*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 6,13*
€ 8,07*
17 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 8,13*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 9,48*
€ 13,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,63*
€ 16,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,45*
€ 16,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,56*
€ 13,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,48*
€ 11,28
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,76*
Zubehör
uvex
60591
ab € 22,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.