Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD Herren-Sicherheitshalbschuh XP 205, 30500, Kategorie S1P SRC, Weite 10, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-222544
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     30500-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Halbschuh XP 205, 30500, Kat.II, S1P SRC, Weite 10, Größe 44

atlas ESD Herren-Sicherheitshalbschuh XP 205, Kategorie II, S1P SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, MPU Spitzenschutz, XP® metallfreie Durchtritthemmung, MPU® INNOFLEX System, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream® Konzept, Farbe: schwarz/blau, Material: Mesh-Obermaterial, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1500 g/Paar, Weite: 10, Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 2000g
Marke:
atlas
Größe:
44
Kategorie:
S1P
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 65,31*
€ 78,83*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 64,46*
€ 79,24*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,45*
€ 79,84*
1
€ 4,90*
ab € 67,69*
€ 83,19*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 98,58*
€ 138,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 138,79*
€ 165,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,74*
€ 157,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,87*
€ 141,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,44*
€ 124,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,58*
€ 117,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,51*
Zubehör
Atlas
92000-44
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99100-44
ab € 8,42*
Zubehör
Atlas
99000-44
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
99200-44
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92600-44
ab € 6,50*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.