Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien-Schutzhandschuh Sturdy I, Kat.III, blau, Latex, 300mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-20668
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2250
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
teXXor® Chemikalien-Schutzhandschuh 2250, Kat.III, blau, Latex, 300mm, Größe 9

teXXor® Chemikalien-Schutzhandschuh 2250, Kategorie III, gemäß EN 374-3 AKL, EN 374-2, EN 388 Level 2131, ideal bei dem Umgang mit Chemikalien oder Flüssigkeiten, extremguter Trocken- und Nassgriff durch geraute Handfläche, guter Schutz gegen Hitze und Kälte, sehr hoher Tragekomfort, Farbe: hellblau, Material außen: Naturlatex, geraut, Material innen: hochwertiges Baumwolltrikot-Innenfutter, Materialstärke: ca. 1,40 mm,Länge: ca. 300 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Latex
Norm:
EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.9, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach latex, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Chemikalienhandschuhe einfach, Persönliche Schutzausrüstung, Schutzhandschuhe, Chemikalienschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2250
ab € 5,62*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2250
ab € 5,61*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2250
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.