Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIOEN Warnschutzjacke Hedland, Kat.III, gelb/marine, Polyester, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-190253
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     7223A2EF7278
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
SIOEN Warnschutzjacke Hedland, Kat.III, gelb/marine, Polyester, Größe L

SIOEN Warnschutzjacke Hedland, Kategorie III, gemäß EN 531 A B2 C1 und EN ISO 14116 flammenhemmend, antistatisch gemäß EN 1149, gemäß EN 130034, gemäß EN 343 wind- und wasserdicht, flammenhemmende Reflexstreifen, hochstehender Kragen, Reißverschluss mit Klettbandpatte, Brusttasche, Taschen mit Patte, Innentasch, Ärmelweitenregulierung durch Klettbandpatte, Kordelzug im Untersaum, Farbe: gelb/marine, Material: SIOPOR® FR AST: 100% Polyester-Gewebe mit 100% FR PU-Beschichtung, Grammatur: 250 g/qm, Größe: L
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke l, si jacke, sicherheitsjacke sioen, Wetter- und Flammschutzkleidung, Regenjacke, Schutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,60*
€ 331,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,00*
€ 328,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,49*
€ 308,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,32*
€ 297,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,84*
€ 274,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sioen Industries
7223A2EF7278
ab € 230,29*
Sonstiges
Sioen Industries
7223A2EF7278
ab € 230,05*
Sonstiges
Sioen Industries
7223A2EF7278
ab € 230,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.