Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilflechter Birolen-Tauwerk, geflochten, Ø12mm, Nutzlast 210kg, max. Länge 200m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-1848
Hersteller:
     Seilflechter-Tauwerk
Herst.-Nr.:
     160012
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyester-Seil
Seilflechter Birolen-Tauwerk, geflochten, Ø12mm, Nutzlast 210kg, max. Länge 200m

Seilflechter Birolen-Tauwerk, geflochten, Seildurchmesser: 12 mm, Nutzlast: 210 kg, maximale Länge: 200 m
Weitere Suchbegriffe: Polyesterseil, polyester-seil 200 m, polyester seil, kunststoffseil ø12mm, Seile, Tauwerk, Stricke, Strick, Seilflechter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,78*
€ 5,69
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,89*
€ 4,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,67*
€ 4,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seilflechter-Tauwerk
523112
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.