Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm 1901, EN 166, farblos, Polycarbonat, 160g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-17773
Hersteller:
     Georg Schmerler
Herst.-Nr.:
     10190101
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Ersatzscheibe für Gesichtsschutzsch...
Visierscheibe
ersatzscheibe für gesichtsschutzsch...
Ersatzscheibe f. Gesichtsschutzschirm 1901,Kat.II,EN166,farbl.,Polycarbonat,160g

Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm 1901, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutz vor mechanischen Einwirkungen, Material: farbloses Polycarbonat, Materialstärke: 1,0 mm, Gewicht: ca. 160 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<200 g
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Kopfschutz, Augenschutz, Schutzbrillen, Gesichtsschutzschirm, Ersatzscheibe, Gesichtsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Georg Schmerler
10190102
ab € 18,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.