Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 16-650, Kategorie III, grün, 310mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-167032
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     16-650
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 16-650, Kategorie III, grün, 310mm, Größe 8

Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 16-650, Kategorie III, gemäß EN 388 Level X141B, EN407 Level X2XXXX, EN 374-1 Type B Level KLT, EN 374-1, mit Schutzstulpe, für leichtebis mittlere Beanspruchungen beim Umgang mit Glas, ausgezeichneter Schutz, Trocken- und Nassgriff bei schlüpfrigen Oberflächen, anatomische Passform, gute Polsterung undSchnittfestigkeit, Farbe: grün, Material: getauchte Naturgummibeschichtung, mit Interlock-Strickfutter, Länge: ca. 310 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Norm:
EN 407 | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
8
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,02*
€ 27,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,82*
€ 27,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,46*
€ 25,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,30*
€ 22,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,88*
€ 22,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,42*
€ 18,35
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
16-650
ab € 12,35*
Sonstiges
Ansell
16-650
ab € 12,38*
Sonstiges
Ansell
16-650
ab € 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.