Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Polo-Shirt Borneo, marineblau, verstärkte Baumwolle, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-163154
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00783-260-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
MASCOT Polo-Shirt Borneo, marineblau, verstärkte Baumwolle, Größe 3XL

MASCOT Polo-Shirt Borneo, Kragen und Ärmel mit Rippenbündchen, Knopfleiste, Brusttasche, Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester, Grammatur: 180 g/qm, waschbar bis 40°C, Größe: 3XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Poloshirt
Größe Bekleidung:
3XL
Farbe Bekleidung:
Marine
Material Bekleidung:
Baumwolle
Gewicht:
< 500g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Damen-Polo, Damen-Poloshirt, Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, Unisex-T-Shirts, herren-hemd mittelblau gr.3xl, herren hemd, herren-hemd mittelblau, Bekleidung, Körperschutz, Sicherheitsbekleidung, Persönliche Schutzausrüstung, Berufsmantel, Polohemd, Poloshirt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,94*
€ 18,77*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,60*
€ 20,37*
2 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 14,72*
€ 20,43*
8 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 14,77*
€ 20,47*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 17,82*
€ 29,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
HC24NB/RP FB3 CLA
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.