Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Dosierkanne, mit Flammschutzsieb und Feindosierer, Edelstahl, 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-16164
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     14747
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
asecos Dosierkanne, mit Flammschutzsieb und Feindosierer, Edelstahl, 5 l

asecos Dosierkanne, herausnhembares Flammschutzsieb aus perforiertem Edelstahl, selbstschließender Feindosierer nach allen Seiten drehbar, inkl. Überdruckventil, Material: Edelstahl, Volumen: 5 l, Format: 145 x 445 mm, Gewicht: 2 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,18*
€ 206,99*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,18*
€ 206,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,42*
€ 207,26*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,98*
€ 209,30*
Lager 114
Frei Haus
ab € 369,53*
€ 407,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,93*
€ 485,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,42*
€ 475,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,61*
€ 464,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,42*
€ 459,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,53*
€ 439,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
14745
ab € 144,39*
Ähnlich
Asecos
14746
ab € 150,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.