Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSAsafety Kapselgehörschützer HPE, Kat.III, EN 352-1, mit Kopfbügel, 267g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-160003
Hersteller:
     All Safety
Herst.-Nr.:
     SOR22010
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapsel
MSAsafety Kapselgehörschützer HPE, Kat.III, EN 352-1, mit Kopfbügel, 267g

MSAsafety Kapselgehörschützer HPE, Kategorie III, gemäß EN 352-1, H-Wert = 32 dB, L-Wert = 23 dB, M-Wert = 29 dB, SNR-Wert = 32 dB, mit Kopfbügel, für Umgebungen mit sehr hohem Lärmpegel, dicke, weiche, schaumstoffgefüllte Ohrkissen bieten hohen Tragekomfort, mit Zwei-Punkt Befestigung, Gewicht: ca. 267 g
Weitere Informationen:
SNR-Wert:
32 dB
Gewicht:
<300 g
Norm:
EN 352-1
Kategorie:
Kapselgehörschützer
Marke:
MSA Auer
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Gehörschutz, Ohrenschutz, Ohrschutz, Micky Mouse, Micki Mouse, Micki Mäuse, Micky Mäuse, Persönliche Schutzausrüstung, Kaspelgehörschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4200101
ab € 27,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.