Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Handschuh Camapren® 722, Kat.III, mit Stulpe, rot, Chloropren, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-155052
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     072207141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Schutzhandschuh Camapren® 722, Kat.III, mit Stretchrand, rot, Größe 7

KCL Chemikalienschutzhandschuh Camapren® 722, Kategorie III, gemäß EN 420, EN 388 Level 1111, EN 374-3 Level AKL, EN 421 (radioaktive Kontamination), AQL <0,65, frei vonallergieauslösenden Stoffen, sehr gutes Feingefühl, gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, mit Stretchrand, Farbe: rotbraun, Material außen: profiliertes Chloropren-Naturlatex, Material innen: velourisiert, Materialstärke: ca. 0,6 mm, Länge: ca. 300 mm, Größe: 7
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Norm:
EN421 | EN374AKL | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
7
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
KCL
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl chloropren latex handschuhe, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Chemikalienhandschuhe einfach, Persönliche Schutzausrüstung, Schutzhandschuhe, Chemikalienschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 3,99*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,21*
€ 4,25*
3 Tage
26
10
€ 4,79*
ab € 3,21*
€ 4,30*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,35*
€ 4,48*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 4,41*
€ 6,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
072210141E
ab € 2,97*
Sonstiges
KCL
072211141E
ab € 2,96*
Sonstiges
KCL
072208141E
ab € 2,96*
Sonstiges
KCL
072209141E
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.