Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProShield® 20 Schutzoverall, Modell CHF5, Kat.III, weiß, Größe XL, 50/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-154334
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     PB CHF5 S WH 00, D15338149
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
ProShield® 20 Schutzoverall, Modell CHF5, Kat.III, weiß, Größe XL, 50/VE

ProShield® 20 Chemikalien-Schutzoverall, Modell CHF5, Kategorie III, Typ 5/6, Schutzgegen radioaktive Kontamination gemäß EN 1073-2, antistatische Ausrüstung auf beidenSeiten gemäß EN 1149-5, 2-teilige Kapuze, außenliegende Nähte, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze, eingenähter Gummizug im Rückenbereich, Nylon-Reißverschluss mit Abdeckung, Farbe: weiß, Material: ProShield® 20, Größe: XL, 1 Verpackungseinheit = 50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, chemikalienschutzanzug weiss xl, lackiererschutzanzug xl, schutzanzug für leichte beanspruchung, Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einweg-Schutzoveralls, Einmaloveralls, Einweganzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 4,9508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 303,41*
€ 361,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 298,06*
€ 354,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 274,98*
€ 327,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 266,18*
€ 316,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 247,54*
€ 294,57
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DuPont
PB CHF5 S WH 00, D15338157
ab € 247,79*
Sonstiges
DuPont
PB CHF5 S WH 00, D15338134
ab € 247,95*
Sonstiges
DuPont
PB CHF5 S WH 00, D15338122
ab € 248,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.