Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Woolpower Thermo-Unterziehhose, lang, schwarz, Mischgewebe, Größe 46-48 (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-151791
Hersteller:
     Scandic Outdoor
Herst.-Nr.:
     73420030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermounterziehhose
Unterhose
Unterhosen
Unterzieh-Hose
Woolpower Thermo-Unterziehhose, lang, schwarz, Mischgewebe, Größe 46-48 (S)

Woolpower Thermo-Unterziehhose, lang, ohne Eingriff, offiziell empfohlen von Gore für Gore-Tex und Windstopper Bekleidung, Farbe: schwarz, Material: 60% Wolle, 25% Polyester, 15% Polyamide, Grammatur: 200 g/qm, Größe: 46-48 (S)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Scandic Outdoor
73420055
ab € 73,01*
Sonstiges
Scandic Outdoor
73420080
ab € 73,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.