Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Winterhaube, mit Ohren- und Nackenschutz, Wolle-Acryl-Gemisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-133465
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     9049100031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balaclava
Sturmhaube
Helm-Unterziehmütze
Helmhaube
Schuberth Winterhaube, mit Ohren- und Nackenschutz, Wolle-Acryl-Gemisch

Schuberth Winterhaube mit Ohren- und Nackenschutz, unter allen Helmen zu tragen, Material: Wolle-Acryl-Gemisch
Weitere Informationen:
Art Kopfschutz:
Arbeitsmütze
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Gewicht:
<100 g
Marke:
Schuberth Helme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 9,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 6,45*
€ 9,65*
1 Tag
43
€ 6,80*
ab € 6,69*
€ 10,00*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 8,12*
€ 12,01*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Craftland
2303
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.