Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Handschuh 02-100, Kat.III, weiß, 5-lagiges Laminat, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-125860
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     02-100 (100% INSPECTED)
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell AlphaTec® Handschuh 02-100, Kat.III, weiß, 5-lagiges Laminat, Größe 8

Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 02-100, Kategorie III, gemäß EN 374 Level ABC, EN 374-1 Level ABCEFGHIMS, mit Schutzstulpe, Schutz vor einem äußerst breitenSpektrum von Chemikalien und Flüssigkeiten, anatomische Passform, Farbe: weiß, Material: 5-lagiges Laminat, Materialstärke: ca. 0,062 mm, Länge: ca. 380 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Norm:
EN 374
Größe 1 - 12:
8
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr. 8, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Lederhandschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Schutzhandschuhe, Chemikalienschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,53*
€ 20,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,12*
€ 20,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,09*
€ 19,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,65*
€ 17,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,33*
€ 17,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
02-100 (100% INSPECTED)
ab € 11,65*
Sonstiges
Ansell
02-100 (100% INSPECTED)
ab € 11,65*
Sonstiges
Ansell
02-100 (100% INSPECTED)
ab € 11,63*
Sonstiges
Ansell
02-100 (100% INSPECTED)
ab € 11,66*
Sonstiges
Ansell
02-100 (100% INSPECTED)
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.