Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Winterjacke Loreto,Kat.II,EN ISO 20471,gelb/marine,Polyester,Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-111953
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     09335-880-171
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
MASCOT® Winterjacke Loreto,Kat.II,EN ISO 20471,gelb/marine,Polyester,Größe XL

MASCOT® Winterjacke Loreto, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471, Jacke, Weste, Thermojacke und Thermoweste in einem, Innenkragen aus strapazierfähigem Material, Ärmel abnehmbar, Brusttasche mit Patte und Klettverschluss, Handybrusttasche, D-Ring, Stifttasche, Vordertaschen, Bund und Manschetten mit Druckknopfregulierung, fluoreszierende Reflexe, atmungsaktiv, winddicht, wasserabweisend, Farbe: gelb/marine, Material: 100% Polyester, Grammatur: 240 g/qm, waschbar bis 40°C, Größe: XL
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke mascot gelb, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Schutzausrüstungen, Warnschutz-Jacken, Warnschutzbekleidung, Warnjacken, Arbeitskleidung, Warnschutzjacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,09*
€ 289,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,74*
€ 285,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,16*
€ 271,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,35*
€ 257,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,13*
€ 235,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
5707209771469
ab € 149,79*
Sonstiges
Mascot
09335-880-171
ab € 197,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.