Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Fahrradhelm stivo, schwarz, Polycarbonat, 280g, Größe 56-61cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-105372
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     S41.0.799.0117
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Fahrradhelme
Radhelme
Velohelm
fahrradhelme uvex
uvex Fahrradhelm stivo, schwarz, Polycarbonat, 280g, Größe 56-61cm

uvex Fahrradhelm stivo, gemäß EN 1078, monomatic Komfortverschluss, lässt sich mit einer Hand öffnen und schließen, Fast-Adapting-System-Gurtband lässt sich leicht und stufenlos exakt an die Kopfform anpassen, 18 Belüftungsöffnungen sorgen für exzellenteBelüftung, mit Insektenschutz, wasch- und austauschbare Innenpolster, Farbe: schwarz, Material: EPS-Innenschicht, PC-Außenschicht, Gewicht: ca. 280 g, Größe: 56-61 cm
Weitere Suchbegriffe: fahrradhelme, Kopfbedeckungen, Schutzausrüstungen, Radsporthelme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
S41.0.799.0115
ab € 98,60*
Sonstiges
uvex
S41.0.799.0215
ab € 98,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.