Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-103520 Herst.-Nr.: PHYNOMIC WET PLUS, 60061 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| uvex Schutzhandschuh phynomic wet plus, Kat. II, blau/anthrazit, 270mm, Größe 10
uvex Schutzhandschuh phynomic wet plus, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3131X, mit Strickbund, für allgemeine Montagetätigkeiten und Präzisionsaufgaben, Schutz bei feuchten und öligen Arbeitsbedingungen, guter Trocken- sowie Nassgriff, atmungsaktiv, Farbe: blau/anthrazit, Material: Polyamid/Elasthan, mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung auf dem Handrücken, Länge: ca. 270 mm, Größe: 10 Weitere Informationen: | | Material innen: | Polyamid/Elasthan | Material außen: | Aqua-Polymer-Schaumbeschicht. | Norm: | EN 388 | Größe 1 - 12: | 10,0 | Kategorie: | Arbeitshandschuhe | Marke: | uvex Safety Gloves |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh uvex größe 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Strickhandschuhe, Mechanischer Schutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 3,47* | € 4,51* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 3,82* | € 4,95* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 3,30* | € 5,09* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 8,95* | ab € 3,44* | € 5,22* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | pro Paar | € 8,00* | ab € 11,25* | € 15,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|