Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schreibunterlage 650x500 mm mit Jahreskalender + transp. Abdeckung PP, grau


Menge:  Box  
Produktinformationen:
DURABLE Schreibunterlage 650x500 mm mit Jahreskalender + transp. Abdeckung PP, grau
DURABLE Schreibunterlage 650x500 mm mit Jahreskalender + transp. Abdeckung PP, grau
DURABLE Schreibunterlage 650x500 mm mit Jahreskalender + transp. Abdeckung PP, grau
Artikel-Nr.:
     1138-722310
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     722310
EAN/GTIN:
     4005546731131
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage aus PP mit Kalender für 4 Jahre. Mit transparenter Abdeckung. • Schreibunterlage PP mit transparenter Abdeckung • Mit schmalem Jahreskalender für 4 Jahre • Rutschfest • Abgerundete Ecken • Leicht von beiden Seiten feucht zu reinigen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7223
Außenmaße (B x H):
650 mm x 500 mm
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1138
unbekannt
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,27*
€ 8,95*
8 Tage
10
1
pro Box
€ 5,87*
ab € 6,32*
€ 9,68*
1 Tag
23
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 6,38*
€ 9,69*
1
pro Box
€ 6,78*
ab € 6,47*
€ 9,78*
1
pro Box
€ 4,00*
ab € 6,55*
€ 9,92*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Box
ab 70 Boxen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Box
ab 140 Boxen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Box
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 44,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
722307
€ 8,94*
Ähnlich
Durable
722303
€ 8,93*
Ähnlich
Durable
722301
€ 8,88*
Ähnlich
Durable
720107
€ 18,58*
Ähnlich
Durable
720110
€ 18,07*
Ähnlich
Durable
720101
€ 17,20*
Ähnlich
Durable
711219
€ 8,17*
Ähnlich
Durable
711319
€ 8,75*
Ähnlich
Durable
708158
€ 31,22*
Ähnlich
Durable
710101
€ 6,73*
Ähnlich
Durable
712219
€ 7,17*
Ähnlich
Durable
710207
€ 9,39*
Ähnlich
Durable
710210
€ 7,13*
Ähnlich
Durable
710203
€ 7,12*
Ähnlich
Durable
710201
€ 5,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.