Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Schreibunterlage
>
Artikel
DURABLE Schreibunterlage mit Dekorrille, PP, 650 x 500 mm, schwarz
Menge:
Box
Produktinformationen:
DURABLE
Product Content
icecat
Lager 1138
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1138-713301
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
713301
EAN/GTIN:
4005546730936
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage transparent
Schreibunterlage aus PP mit Dekorrille. • Schreibunterlage aus PP • Rutschfest • Abgerundete Ecken • Leicht von beiden Seiten feucht zu reinigen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7133
Außenmaße (B x H):
650 mm x 500 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Lager 1138
>
Schreibtischzubehör
>
Schreibunterlagen
Weitere Suchbegriffe:
schreibtischauflage
,
unterlage
,
schreibunterlage
,
kunststoff-schreibunterlage
,
schreibtischunterlage
,
schreibtischmatte
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 5,87*
ab € 4,22*
€ 6,15*
Lager 1138
2 Tage
unbekannt
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,27*
€ 6,39*
Lager 832
1
pro Box
€ 6,78*
ab € 4,43*
€ 7,17*
Lager 615
1
pro Box
€ 4,00*
ab € 4,46*
€ 7,28*
Lager 505
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 4,82*
€ 8,58*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Box
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Box
ab 200 Boxen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Box
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen (
entspricht € 31,95* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1138
Versand:
Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1138
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK mit transparenter Abdeckung, 650 x 520 mm, dunkelblau
Durable
720107
€ 18,35*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK mit transparenter Abdeckung, 650 x 520 mm, grau
Durable
720110
€ 17,93*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK mit transparenter Abdeckung, 650 x 520 mm, schwarz
Durable
720101
€ 17,20*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS®, 530 x 400 mm, transparent
Durable
711219
€ 8,20*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS®, 650 x 500 mm, transparent
Durable
711319
€ 8,76*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage EFFECT 700x330 mm, anthrazit
Durable
708158
€ 31,34*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage für Konferenzräume, schwarz, 1 Stück
Durable
710101
€ 6,72*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT AUSTAUSCHBARER ABDECKUNG, dunkelblau
Durable
720507
€ 15,65*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT AUSTAUSCHBARER ABDECKUNG, grau
Durable
720510
€ 15,99*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage mit Dekorrille, 53 x 40 cm, blendfrei, rutschfest, PP, semi-transparent
Durable
712219
€ 7,13*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, dunkelblau
Durable
710207
€ 9,41*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, grau
Durable
710210
€ 7,12*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, rot
Durable
710203
€ 7,11*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, schwarz
Durable
710201
€ 5,84*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage mit Dekorrille, 65 x 50 cm, blendfrei, rutschfest, PP, semi-transparent
Durable
712319
€ 8,06*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.