Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE CD-Hülle QUICKFLIP® STANDARD, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE CD-Hülle QUICKFLIP® STANDARD, blau
DURABLE CD-Hülle QUICKFLIP® STANDARD, blau
DURABLE CD-Hülle QUICKFLIP® STANDARD, blau
Artikel-Nr.:
     1138-528806
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     528806
EAN/GTIN:
     4005546504841
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Schmale CD Box mit Hebelmechanik zur leichten Entnahme. • CD/DVD Aufbewahrungsbox • CD Hülle mit Hebelmechanik zur leichten Entnahme der CD/DVD • Robust und platzsparend • Für 1 CD/DVD
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5288
Außenmaße (B x H x L/T):
142 mm x 125 mm x 52 mm
Farbe:
Blau
Füllmenge:
1 CD/DVD(s)
Serie:
QUICKFLIP®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Abheftclip für CDs, CD-Abheftclip, DVD Hülle, dvd hülle, dvd-hülle, cd-aufbewahrung, dvd-transporttasche, cd-transportbox, cd-transporttasche, dvd-aufbewahrung, cd-schachtel, cd-tasche, dvd-box, dvd-schachtel, dvd-tasche, cd-archivierungshülle, cd-hülle, dvd-ablage, cd-hardbox, cd-ablage, cd-box, hartbox
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 4,81*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,23*
€ 4,82*
Lager 1138
414
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 3,24*
€ 5,08*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,30*
€ 5,08*
9 Tage
27
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,43*
€ 5,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paket
ab 130 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
ab 260 Pakete
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
522319
€ 5,48*
Ähnlich
Durable
523919
€ 2,79*
Ähnlich
Durable
523819
€ 6,48*
Ähnlich
Durable
528219
€ 3,48*
Ähnlich
Durable
522219
€ 7,70*
Ähnlich
Durable
520319
€ 7,21*
Ähnlich
Durable
520219
€ 3,22*
Ähnlich
Durable
526906
€ 3,16*
Ähnlich
Durable
526706
€ 0,542*
Ähnlich
Durable
521019
€ 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.