Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild INFO SIGN REFILL / CLICK SIGN REFILL, weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Türschild INFO SIGN REFILL / CLICK SIGN REFILL, weiss
DURABLE Türschild INFO SIGN REFILL / CLICK SIGN REFILL, weiss
Artikel-Nr.:
     1138-485202
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     485202
EAN/GTIN:
     4005546400785
Suchbegriffe:
Einsteckschild-Namensschild
Namensschilder-Einlagen
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Bedruckbare Einsteckschilder für Türschilder INFO SIGN 4802 und CLICK SIGN 4862. • EDV-beschriftbare Papierbögen für Türschilder Art. 4802 und 4862 • Druckbögen geeignet für alle gängigen Laser- und Tintenstrahldrucker oder Kopierer • Einsteckschilder mit Mikroperforation zum leichten Heraustrennen • 20 Schilder auf 10 Bögen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4852
Außenmaße (B x H):
149 mm x 1485 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
20 Schild(er)
Serie:
INFO SIGN
Material:
Pappe
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Türschilder Papiereinleger, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türschilder, einsteckschilder türschild, papiereinlage türschilder, druckbogen türschilder, türschild refill, türschild einleger, beschriftungsschild türschild, türschild beschriftungsvorlage
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,95*
€ 8,60*
2 Tage
2
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,00*
€ 8,62*
7 Tage
15
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,63*
€ 9,31*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,45*
€ 9,31*
Lager 1138
471
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 6,34*
€ 9,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paket
ab 70 Pakete
€ 8,26*
€ 9,83
pro Paket
ab 140 Pakete
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,317* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
486207
€ 12,71*
Zubehör
Durable
486202
€ 11,60*
Zubehör
Durable
486237
€ 12,68*
Zubehör
Durable
480223
€ 14,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.