Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schubladenbox IDEALBOX BASIC 5, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX BASIC 5, grau
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX BASIC 5, grau
Artikel-Nr.:
     1138-1712003050
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1712003050
EAN/GTIN:
     7318082003059
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
Schubladenbox für die Aufbewahrung von schriftlichen Unterlagen bis Format C4. Mit 5 offenen Schubladen. • Schubladenbox mit 5 offenen Schubladen • Für Unterlagen bis C4 Format • Für den Schreibtisch, Büro- und Thekenschränke oder Regale • Die Ausführung in anthrazit (-058) trägt das Umweltzeichen Blauer Engel und ist aus mind. 80% Post Consumer Recycling Material gefertigt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1712003
Außenmaße (B x H x L/T):
250 mm x 332 mm x 322 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4-C4
Serie:
IDEALBOX
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x H x T):
244 mm x 45 mm x 331 mm
Anzahl Schubladen:
5
Zertifikat:
Blauer Engel
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: ablagebox, schubladenbox kunststoff, schubladenkasten, aufbewahrungsbox, schubladenschrank, ordnungsbox, bürobox
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 25,47*
€ 34,58*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 26,02*
€ 35,44*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 26,49*
€ 36,26*
Lager 1138
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,61*
€ 38,22*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 29,50*
€ 41,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 16 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 32 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712003058
€ 34,78*
Ähnlich
Durable
760127
€ 41,65*
Ähnlich
Durable
760327
€ 39,81*
Ähnlich
Durable
760627
€ 83,40*
Ähnlich
Durable
760427
€ 65,73*
Ähnlich
Durable
760527
€ 61,65*
Ähnlich
Durable
760727
€ 68,88*
Ähnlich
Durable
763027
€ 81,32*
Ähnlich
Durable
762627
€ 90,10*
Ähnlich
Durable
762427
€ 66,61*
Ähnlich
Durable
762727
€ 75,94*
Ähnlich
Durable
761027
€ 76,74*
Ähnlich
Durable
762527
€ 66,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.