Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Begrenzungsleuchte, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Begrenzungsleuchte, weiß
LED Begrenzungsleuchte, weiß
Artikel-Nr.:
     109-50120056
Hersteller:
     LAS
Herst.-Nr.:
     10145
EAN/GTIN:
     4049376101450
Suchbegriffe:
Begrenzungsleuchte KFZ
Positionsleuchte KFZ
Umrißleuchte KFZ
begrenzungsleuchte kfz
LED Begrenzungsleuchte, weiß
  • Anwendung: für die Beleuchtung eines Anhängers
  • Größe: (LängexBreitexTiefe): ca. 103x45x18mm
  • Farbe: weiß
  • Merkmale: mit Halter und Kabelschnellbefestigung, mit Rückstrahler
  • Anzahl LED: 3
  • Spannung: 12/24 Volt
  • Flachkabel: 2x 0,75mm², Länge: 500mm mit Endkappe
  • Befestigung: zum Schrauben
  • Lochabstand: 70mm
Weitere Suchbegriffe: Markierungsleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LAS
10147
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.