Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzadapter für Anhänger, 12V, 13- auf 7-polig, Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzadapter für Anhänger, 12V, 13- auf 7-polig, Kunststoff schwarz
Kurzadapter für Anhänger, 12V, 13- auf 7-polig, Kunststoff schwarz
Kurzadapter für Anhänger, 12V, 13- auf 7-polig, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     109-50120020
Hersteller:
     LAS
Herst.-Nr.:
     10006
EAN/GTIN:
     4049145100066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
anhänger steckverbindung
Kurzadapter für Anhänger, 13- auf 7-polig
  • Anwendung: zur Stromversorgung eines Anhängers
  • Spannung: 12V
  • Steckerverbindung: Zum Anschluss eines 7-poligen Steckers an eine 13-polige Fahrzeugdose
  • Material: Kunststoff
  • Ausführung: drehbar
  • Normung: entspricht DIN ISO 11446 und 1724
  • Farbe: schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LAS
10012
ab € 11,63*
Ähnlich
LAS
10009
ab € 8,98*
Ähnlich
LAS
10007
ab € 4,25*
Ähnlich
LAS
10008
ab € 7,65*
Ähnlich
LAS
Q408172
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.