Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starthilfekabel aus Kupfer, Querschnitt 35mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starthilfekabel aus Kupfer, Querschnitt 35mm²
Starthilfekabel aus Kupfer, Querschnitt 35mm²
Starthilfekabel aus Kupfer, Querschnitt 35mm²
Starthilfekabel aus Kupfer, Querschnitt 35mm²
Artikel-Nr.:
     109-50100011
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     29300
EAN/GTIN:
     4006132293002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starthilfekabel 35mm² 4,5m
starterkabel
Starthilfekabel aus Kupfer
  • Kabelmaterial: Kupfer
  • Vollisolierte Polzangen aus Kunststoff
  • Anwendung: für Ottomotoren, 12V/24V bis 7000cm³, für Dieselmotoren, 12V/24V bis 4000cm³
  • Querschnitt: 35mm²
  • Länge: 2x4,50m (± 50mm)
  • Sicherheits-Standard gemäß DIN 72553
  • Farbe: schwarz/rot
  • Verpackung: Klarsicht-Rundtasche mit Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: starterkabel 35 mm², fremdstarterkabel, überbrückungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APA
29245
ab € 10,32*
Zubehör
APA
29246
ab € 10,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.