Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumpy, Bj. 2007-2016, Radstand 3122mm, Normaldach, mit Heckklappe von Rhino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumpy, Bj. 2007-2016, Radstand 3122mm, Normaldach, mit Heckklappe von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumpy, Bj. 2007-2016, Radstand 3122mm, Normaldach, mit Heckklappe von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumpy, Bj. 2007-2016, Radstand 3122mm, Normaldach, mit Heckklappe von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumpy, Bj. 2007-2016, Radstand 3122mm, Normaldach, mit Heckklappe von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumpy, Bj. 2007-2016, Radstand 3122mm, Normaldach, mit Heckklappe von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumpy, Bj. 2007-2016, Radstand 3122mm, Normaldach, mit Heckklappe von Rhino
Artikel-Nr.:
     109-24100015
Hersteller:
     Rhino Products
Herst.-Nr.:
     A554
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Citroen Jumpy, Bj. 2007-2016 mit Radstand 3000mm.


Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumpy,
Bj. 2007-2016, Radstand 3122mm, Normaldach, für Fahrzeuge mit Heckklappe
  • Abmessungen: 260x140cm
  • Anzahl Halter: 6
  • Eigengewicht: 33kg
Eigenschaften:
  • hergestellt aus galvanisiertem Aluminium, daher sehr korrosionsbeständig
  • Verbindungsstücke und Endkappen aus Verbundstoff sorgen für Robustheit und Langlebigkeit
  • dynamisches und modernes Design vereint Robustheit, Ästhetik und Aerodynamik
  • aerodynamische Quertraversen reduzieren Windgeräusche und Luftwiderstand
  • speziell für Transporter im gewerblichen Einsatz entwickelt
  • serienmäßig inkl. Heck-Laufrolle aus Edelstahl
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,38*
€ 823,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,80*
€ 817,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,24*
€ 802,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,10*
€ 771,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,22*
€ 704,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rhino Products
RAS21
ab € 76,13*
Zubehör
Rhino Products
RP23
ab € 298,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.