|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-9235961 Herst.-Nr.: MIKROE-945 EAN/GTIN: 8606015073286 |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Name = BUZZ Click
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. BUZZ click mikroBUS™. Die Click-Zubehörmodule werden in die mikroBUS™-Buchsen in den Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen MikroElektronika eingesteckt. BUZZ Click ist eine Zubehörplatine, die über einen Piezo-Lautsprecher und eine Piezo-Signalgeber-Resonanzfrequenz von 3,8 kHz verfügt. Der Signalgebertreiber ist auf 5-V-Stromversorgung eingestellt, aber kann auf 3,3 V geändert werden. Die Platine kann in einer Anwendung verwendet werden, bei der Sie Audiosignalfunktionen ergänzen können.. Piezo-Signalgebertreiber und integrierte Leistungs-LED Einstellbares Netzteil: 3,3 V und 5 V Signalgebertreiber kann an digitale oder PWM-Signalleitung angeschlossen werden mikroBUS™ ist eine speziell entwickelte Standardanschlussdichte mit SPI-, I2C-, Analog-, UART-, Interrupt-, PWM-, Reset- und Netzteilstiften. mikroBUS™-Formfaktor ermöglicht die einfache Integration. Wird in allen MikroElektronika-Compilern unterstützt Weitere Informationen:  |  | Kit-Name: | BUZZ Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 9235961, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools HMI, MikroElektronika, MIKROE945, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, HMI Development Tools |
|  |  |
| |