Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika mikroLAB for PIC XL MCU Development Board 8-Bit-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9235952
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Klassifizierung = Development Kit
Kit-Name = mikroLAB for PIC XL
Technologie = MCU
Gerätekern = 8-Bit-MCU
Name der Prozessorfamilie = PIC
Prozessortyp = Mikrocontroller

MikroLab für PIC XL-Entwicklungskit. Die MikroLab für PIC XL ermöglicht Ihnen die Entwicklung von 8-Bit-PIC-Mikrocontrollern mit niedrigen als auch hohen Stiftzahlen Das Kit bietet beide Platinen EasyPIC V7 und die EasyPIC PRO V7 und unterstützt über 550 PIC-Mikrocontroller. Es wird mit der mikroC für PIC geliefert und bietet kostenlose Codes und Tutorials. Es verfügt auch über viele andere Peripheriegeräte und kostenloses Visual GLCD. Die PIC-Geräte mit 8-Bit-Architektur sind heute noch weit verbreitet und finden sich in vielen Anwendungen des Internets der Dinge (IoT).. EasyPIC V7-Entwicklungsplatine und EasyPIC PRO V7-Entwicklungsplatine EasyPROTO-Platine, SmartPROTO-Platine, EasyTEST-Platine mikroC für PIC (Installation auf USB-Flash + Lizenzaktivierungskarte) Visual GLCD (Installation auf USB-Flash + Lizenzaktivierungskarte) Proto click LCD mit 2 x 16 Zeichen mit blauer Hinterleuchtung Grafik-LCD 128 x 64 mit Touch-Screen-Panel Kunststoffstift für Touch-Screen-Panel Temperatursensor DS1820 150-mm-Jumper: Buchse auf Buchse / Stecker auf Stecker / Buchse auf Stecker
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Kit
Kit-Name:
mikroLAB for PIC XL
Technologie:
MCU
Gerätekern:
8-Bit-MCU
Name der Prozessorfamilie:
PIC
Prozessortyp:
Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 9235952, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, MikroElektronika, MIKROE2007, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 632,71*
€ 721,58*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 741,09*
€ 803,09*
Frei Haus
ab € 842,08*
€ 900,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,58*
€ 858,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,37*
€ 801,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,46*
€ 781,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,18*
€ 768,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,71*
€ 752,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1197
€ 37,42*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-987
€ 50,54*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1298
€ 59,64*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1135
€ 154,37*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-483
€ 19,64*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1630
€ 22,14*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-922
€ 31,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.