Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9235129
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09653616712
EAN/GTIN:
     5059039124688
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
harting sub-d steckverbinder gerade...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.76mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 7.5A
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 53.2mm
Tiefe = 12.5mm
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

IEC 60 807. Gestanzte Lötstifte für D-Sub-Steckverbinder, gerade mit Massebefestigungen auf der Leiterplatte. Standard-Sub-Miniatur-D-Steckverbinder Gestanzte Kontakte Gütegrad 2 Metallgehäuse 4-40 UNC
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.76mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
7.5A
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
53.2mm
Tiefe:
12.5mm
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 9235129, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09653616712, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,1457* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 576,48*
€ 686,0112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 461,42*
€ 549,0898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 448,85*
€ 534,1315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 430,97*
€ 512,8543
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 414,57*
€ 493,3383
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.