Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-9235062
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09672375615
EAN/GTIN:
     5059039124282
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 37 pol
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 37
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 6.5A
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 69.7mm
Breite = 12.5mm
Tiefe = 17.0mm
Abmessungen = 69.7 x 12.5 x 17mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

D-Sub-Steckverbinder mit Lötkelch Harting DIN 41652, gestanzte Kontakte. Die DIN 41652-konformen D-Sub-Stecker und -Buchsen dieser Serie von Harting haben gestanzte Buchsenkontakte und Lötkelch-Anschlüsse. Diese D-Sub-Stecker und -Buchsen haben ein robustes Metallgehäuse (Stecker auch mit Vertiefungen) mit 3,1-mm-Befestigungslöchern und eignen sich zum Löten an Litzen oder einadrige Leitungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
6.5A
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
69.7mm
Breite:
12.5mm
Tiefe:
17.0mm
Abmessungen:
69.7 x 12.5 x 17mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: harting d-sub steckverbinder, 9235062, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09672375615, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,7124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 314,12*
€ 373,8028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 266,18*
€ 316,7542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 225,69*
€ 268,5711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,80*
€ 243,712
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 185,62*
€ 220,8878
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.