Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Leitungstransceiver 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Leitungstransceiver 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-9233802
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75HVD08D
EAN/GTIN:
     5059042547184
Suchbegriffe:
9233802
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Differenzial
Anzahl der Transmitter = 1
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.91 x 1.58mm

Hochgeschwindigkeits-Leitungstreiber und -receiver RS-485, Texas Instruments. Serie von Hochgeschwindigkeits-Leitungstreibern, -receivern und -transceivern der Serie RS-485 von Texas Instruments mit Datenraten von 10 Mbit/s oder mehr.
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Differenzial
Anzahl der Transmitter:
1
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.91 x 1.58mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,76*
  
Preis gilt ab 75 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 375 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 750 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.