Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soler&Palau HCFB Axiallüfter 6830m³/h, Axialventilator x 215mm, 65dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9232704
Hersteller:
     Soler + Palau
Herst.-Nr.:
     010245 - HCFB/4-450/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Lüftertyp = Axialventilator
Luftdurchsatz = 6830m³/h
Geräuschpegel = 65dB
Montage = Wandmontage
Frontabmessungen = 560 x 560 x 215mm
Tiefe = 215mm
Versorgungsspannung = 230 V ac
Serie = HCFB

Axialplattenlüfter Unelevent. Eine Serie von flachen plattenmontierten Axiallüftern mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Flügelrädern, Einphasenmotor (HCFB), Schutzart IP65. Eigenschaften und Vorteile. Kompaktes Design IP65-Schutzart Betriebstemperatur: –40 bis +70 °C Gute Korrosionsbeständigkeit Klemmenbox mit Kabelverschraubung PG-11 Einphasig, 4-polig Alle Lüfter sind über einen Autotransformator drehzahlsteuerbar Stromversorgung: 1-phasig 230 V @ 50 Hz Isolierung der Klasse F und mit Übertemperaturschutz." Kondensator im Inneren der Klemmenbox Dynamisch ausgewuchtetes Flügelrad
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Axialventilator
Luftdurchsatz:
6830m³/h
Geräuschpegel:
65dB
Montage:
Wandmontage
Frontabmessungen:
560 x 560 x 215mm
Tiefe:
215mm
Versorgungsspannung:
230 V ac
Serie:
HCFB
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 9232704, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Soler&Palau, 010245HCFB4450H, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 736,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,53*
€ 1.079,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,12*
€ 1.062,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,59*
€ 1.007,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,61*
€ 931,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,84*
€ 876,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.