Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Flachkabelsteckverbinder
>
Artikel
ERNI SMC Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 50-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9232041
Hersteller:
Erni
Herst.-Nr.:
063210 / 063210-E
EAN/GTIN:
5059040061415
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Stiftleiste
Serie = SMC
Raster = 1.27mm
Anzahl der Kontakte = 50
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1.1A
Hochgeschwindigkeits-SMD-Steckverbinder für Platine-Platine-Verbindungen ERNI Serie SMC, 1,27 mm. Hochgeschwindigkeits-SMD-Signalsteckverbinder für vertikale Platine-Platine-Verbindungen der Serie SMC mit 1,27 mm Rastermaß, mit platzsparender Bauweise und hoher Kontaktdichte. Diese stapelbaren Signalsteckverbinder der Serie SMC bieten eine hohe Leistungsfähigkeit, Signalintegrität und Zuverlässigkeit. Die Kontakte der Hochgeschwindigkeits-Mezzanine-Signalsteckverbinder der Serie SMC bieten ein durchgängiges Impedanzprofil für hohe Übertragungsraten von bis zu 3 Gbit/s. Die Kontakte verfügen über eine extrem zuverlässige zweiteilige Bauweise mit niedrigem Widerstand für eine hohe elektrische Leistung. Die Gehäuse dieser 1,27-mm-Steckverbinder der Serie SMC haben eine Ausrichtungshilfe an den Steckflächen, die ein falsches Stecken verhindert, und angefaste Kanten für ein präzises Einführen. Ausrichtungsstifte an der Unterseite des Steckverbinders ermöglichen ein präzises Positionieren auf der PCB vor dem Löten. Löthalterungen sorgen für einen guten Halt an der Leiterplatte und absorbieren mechanische Belastungen, um eine robuste SMD-Verbindung und eine hohe Beständigkeit gegen starke Schläge und Vibrationen zu gewährleisten. Diese stapelbaren 1,27-mm-Steckverbinder der Serie SMC bieten einen großen Betriebstemperaturbereich von –55 bis +125 °C, womit sie für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen geeignet sind. Diese Steckverbinder der Serie SMC mit 1,27 mm Rastermaß sind bauartbedingt für die vollautomatische Platinenbestückung geeignet. Die SMD-Steckverbinder für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SMC mit 1,27 mm Rastermaß
Weitere Informationen:
Serie:
SMC
Raster:
1.27mm
Anzahl der Kontakte:
50
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1.1A
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
stiftleiste 50pol
,
stiftleiste
,
erni stiftleiste
,
9232041
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
ERNI
,
063210063210E
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 747,5216*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 280 Stück (ab € 2,66972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.111,3508*
€ 1.322,50745
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.097,04*
€ 1.305,4776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.055,39*
€ 1.255,9141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.028,2216*
€ 1.223,5837
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 842,6124*
€ 1.002,70876
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 819,042*
€ 974,65998
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 798,42*
€ 950,1198
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 777,7924*
€ 925,57296
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 747,5216*
€ 889,5507
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen