Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-9230544
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09651627811
EAN/GTIN:
     5059039126606
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder abgewinkelt 9-...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.74mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 7.5A
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 31.5mm
Breite = 13.6mm
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

IEC 60 807. Standard-D-Sub-Steckverbinder Harting 2,54 mm DIN 41652, gestanzte Stifte, Platinenbefestigungen. Eine Serie an präzisen Sub-D-Steckverbindern mit gestanzten Kontakten, ideal für Anwendungen Kabel-Platine wie Kommunikations- und Datenschnittstellen. Diese haltbaren D-Steckverbinder mit hohem Steckzyklus haben ein Stahlgehäuse und kupferlegierte Kontakte. Standard-Sub-Miniatur-D-Steckverbinder Gestanzte Kontakte Gütegrad 2 Metallgehäuse 4-40 UNC
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.74mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
7.5A
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
31.5mm
Breite:
13.6mm
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 9230544, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09651627811, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,8255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 396,02*
€ 471,2638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 330,14*
€ 392,8666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 321,33*
€ 382,3827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 308,89*
€ 367,5791
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 282,55*
€ 336,2345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.