Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECWU(C) Folienkondensator 470nF ±10% / 100V dc, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9230360
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWU1474KCV
EAN/GTIN:
     5059039435890
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 100V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±10%
Serie = ECWU(C)
Länge = 7.7mm
Tiefe = 5.5mm
Höhe = 4mm
Abmessungen = 7.7 x 5.5 x 4mm
Dielektrikum = Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp = SMD
Gehäuse-Form = 3022

Kunststofffolien-Kondensatoren der Serie ECWU (C) von Panasonic. Folienkondensatoren der Serie ECWU (C) von Panasonic verfügen über einen gießformenfreie Konstruktion und nutzen gestapelten metallisierten PEN-Film als Dielektrikum. Kompakte Bauform Leichte Ausführung Geeignet für Reflow-Lötprozesse. Anwendungsbereich. Folienkondensatoren der Serie ECWU (C) von Panasonic sind für den universellen Einsatz wie Umgehung und Kupplung geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
ECWU(C)
Länge:
7.7mm
Tiefe:
5.5mm
Höhe:
4mm
Abmessungen:
7.7 x 5.5 x 4mm
Dielektrikum:
Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp:
SMD
Gehäuse-Form:
3022
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, folienkondensator 470nf, filmkondensator, folienkondensator 0,47uf, 9230360, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECWU1474KCV, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 821,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,82138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 893,24*
€ 1.062,9556
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 891,27*
€ 1.060,6113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 868,78*
€ 1.033,8482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 849,02*
€ 1.010,3338
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 821,38*
€ 977,4422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.