Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECWF(A) Folienkondensator 470nF ±5% / 450V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic ECWF(A) Folienkondensator 470nF ±5% / 450V dc, THT Raster 10mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9230263
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWF2W474JAQ
EAN/GTIN:
     5059045232193
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 450V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = ECWF(A)
Anschlussraster = 10mm
Länge = 13mm
Tiefe = 8.7mm
Höhe = 22.4mm
Abmessungen = 13 x 8.7 x 22.4mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C

Metallisierte Polypropylenfolienkondensator der Serie ECWF(A) von Panasonic. Panasonic-Folienkondensatoren der Serie ECWF(A) sind eine kompakte Lösung, entwickelt für Starkstrom- und Hochfrequenzumgebungen. Sie bieten ausgezeichnete Frequenzeigenschaften mit geringerem Brummen und verfügen über Sicherheit der Bauart. Verlustarm Rauscharm Kompakte Größe – 50 % kleiner als die Serien ECQE(H) und ECWF(S) Pulverharzbeschichtet Leitertyp. Anwendungsbereich. Diese Folienkondensatoren sind für Starkstrom- und Hochfrequenzanwendungen ausgelegt. Geeignete Anwendungen sind 250 V dc und 630 V dc Hochfrequenz- und Starkstromkreise und aktive 450 V dc Filterschaltungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
ECWF(A)
Anschlussraster:
10mm
Länge:
13mm
Tiefe:
8.7mm
Höhe:
22.4mm
Abmessungen:
13 x 8.7 x 22.4mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 470nf ±5%, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 9230263, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECWF2W474JAQ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,34342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 260,93*
€ 310,5067
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 220,50*
€ 262,395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,03*
€ 241,6057
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 197,54*
€ 235,0726
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,39*
€ 220,6141
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,71*
€ 204,3349
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.