Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Sub-D Steckverbinder D Stecker , 50-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9229639
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670505604
EAN/GTIN:
     5059039115846
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
harting stiftleiste 50 pol
Anzahl der Kontakte = 50
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.77mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = Metall
Länge = 67.31mm
Breite = 15.75mm
Tiefe = 17.0mm
Abmessungen = 67.31 x 15.75 x 17mm

NFC 93425 - Type HE 5 - DIN 41652 MIL-C-24308. Handlötanschluss. Verzinnter Metallschutzkragen Anforderungsstufe 2 Gestanzte Kontakte Flansch 3.1 mm Durchgangsloch Werkstoff PBTP
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
50
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.77mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
Metall
Länge:
67.31mm
Breite:
15.75mm
Tiefe:
17.0mm
Abmessungen:
67.31 x 15.75 x 17mm
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 50pol, 9229639, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09670505604, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 9,54*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 8,5064*
€ 9,5464*
50
Frei Haus
ab € 8,5842*
€ 9,6342*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 9,41*
€ 10,51*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 15,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 759,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.