Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Sub-D Steckverbinder Buchse , 25-polig / Raster 2.76mm, Tafelmontage Wire Wrap


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
HARTING Sub-D Steckverbinder Buchse , 25-polig / Raster 2.76mm, Tafelmontage Wire Wrap
HARTING Sub-D Steckverbinder Buchse , 25-polig / Raster 2.76mm, Tafelmontage Wire Wrap
Artikel-Nr.:
     108EL-9229632
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670254707
EAN/GTIN:
     5059039123506
Suchbegriffe:
Federleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
harting sub-d steckverbinder gerade...
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.76mm
Anschlussart = Wire Wrap
Länge = 53.2mm
Breite = 12.5mm

MIL-C-24308; DIN 41652; CECC 75301-802. Harting Wire-Wrap -D-Sub Stecker und Buchsen. D-Sub Stecker und Buchsen mit Wire-Wrap -Stifte und Gedrehte Stiftkontakte (D-Sub Steckverbinder) und gedrehte Buchsenkontakte (D-Sub Buchse Steckverbinder). Diese Wire-Wrap -D-Sub Stecker und Buchsen haben 3,1 mm Montagebohrung gelocht für Stecken und eine passende Schnittstelle gemäß MIL-C-24308, DIN 41652, CECC 75301-802. Verzinnter Metallschutzkragen Flanschmontage 3,1mm Durchgangsloch Anforderungsstufe 3 Wickellänge = 13 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.76mm
Anschlussart:
Wire Wrap
Länge:
53.2mm
Breite:
12.5mm
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 25pol, 9229632, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09670254707, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 10,95*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 9,3957*
€ 11,5557*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 10,227*
€ 12,567*
1
€ 6,90*
ab € 9,93*
€ 14,40*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 10,33*
€ 23,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.095,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.