Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Isolationsverstärker 3 → 5,5 V 1-Kanal 8.44V/V SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9226719
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACPL-C790-000E
EAN/GTIN:
     5059041377089
Suchbegriffe:
Trennverstärker Halbleiterbaustein
trennverstärker halbleiterbaustein
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 5,5 V
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Spannungsverstärkung max. = 8.44V/V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5.85 x 6.807 x 3.18mm
Höhe = 3.18mm
Breite = 6.807mm
Länge = 5.85mm
Betriebstemperatur max. = +105 °C

Trennverstärker, Avago Technologies. Die Serie der Optokoppler mit Isolationsverstärker von Avago Technologies ist ideal für industrielle Umgebungen, in denen die Optokoppler zur Isolierung hoher Spannungen und Trennung unerwünschter Signale eingesetzt werden. Die Sigma-Delta-Modulator-Technologie ermöglicht es, dass die Serien an Strom- und Spannungssensoren präzise Messungen des Phasenstroms und der BUS-Spannung in Motorantrieben, Wechselrichtern und Spannungssignalen in allgemeinen Isolierungsschaltungen bieten. Diese Isolationsverstärker bieten eine hohe CMR (Gleichtaktunterdrückung) und integrierte Sicherheitsisolierung. Sie sind eine geeignete Alternative zu den Hall-Effekt-Isolationsverstärkern für die Strom- und Spannungserkennung in Leistungswandlern. Verschiedene Typen erhältlich, einschließlich: Präzisions-Isolationsverstärker Miniatur-Isolationsverstärker Optisch isolierte Präzisions-Spannungssensoren Isolierte lineare Überwachungs-ICs Isolationsverstärker mit Kurzschluss- und Überlasterkennung Kfz-Isolationsverstärker
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 5,5 V
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Spannungsverstärkung max.:
8.44V/V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5.85 x 6.807 x 3.18mm
Höhe:
3.18mm
Breite:
6.807mm
Länge:
5.85mm
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Weitere Suchbegriffe: 9226719, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Trennverstärker, Broadcom, ACPLC790000E, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Isolation Amplifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,2304*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 3,56538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 413,7704*
€ 492,38678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 388,20*
€ 461,958
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,02*
€ 395,1038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 297,7504*
€ 354,32298
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,2304*
€ 339,42418
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.