Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD Dual Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin DIP, Isolation 3750 V ac


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom SMD Dual Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin DIP, Isolation 3750 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-9226585
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-2631-300E
EAN/GTIN:
     5059041377874
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
dual transistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.75V
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 24ns
Eingangsstrom max. = 20 mA
Isolationsspannung = 3750 V ac
Logik Ausgang = Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 70%
Mindeststromübertragungsverhältnis = 70 %

Optokoppler, 10MBd-Logikgatter, Avago Technologies. 10 MBd digitale Optokoppler sind für isolierte Kommunikations-Logikschnittstellen und die Steuerung in industriellen Stromversorgungssystemen, in der Fabrikautomatisierung, Netzteilen und medizintechnischen Geräten geeignet.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.75V
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
24ns
Eingangsstrom max.:
20 mA
Isolationsspannung:
3750 V ac
Logik Ausgang:
Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
70%
Mindeststromübertragungsverhältnis:
70 %
Weitere Suchbegriffe: 9226585, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPL2631300E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,3428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,74*
€ 196,0406
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,71*
€ 194,8149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,56*
€ 163,6964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,98*
€ 148,7262
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,14*
€ 139,3966
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.