Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin DIP, Isolation 3750 V eff.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9226438
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-4504-300E
EAN/GTIN:
     5059041366243
Suchbegriffe:
IGBT Module
Optokoppler
optokoppler dip 16
igbt module
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.7V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Eingangsstrom max. = 25 mA
Isolationsspannung = 3750 V eff.
Logik Ausgang = Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 60%

Optokoppler, Optokoppler mit Schnittstelle für intelligentes Stromversorgungsmodul (IPM), Avago Technologies. Optokoppler für IPM-Schnittstelle (Intelligent Power Modul) von Avago Technologies weisen kurze Laufzeit, schnelles IGBT-Schalten, hohe Transient-Gleichtaktunterdrückung und breiten Betriebstemperaturbereich auf. R2Coupler™-Isolierungsprodukte von Avago Technologies bieten die verstärkte Isolierung und Zuverlässigkeit, die für sicherheitskritische Kfz- und Hochtemperaturanwendungen erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.7V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Eingangsstrom max.:
25 mA
Isolationsspannung:
3750 V eff.
Logik Ausgang:
Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
60%
Weitere Suchbegriffe: 9226438, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPL4504300E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,59*
€ 118,5121
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,04*
€ 116,6676
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,44*
€ 88,5836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,27*
€ 74,1013
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,05*
€ 63,1295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.