Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD Optokoppler DC-In / Darlington-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 3750 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9225637
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-070A-000E
EAN/GTIN:
     5059041260763
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Darlington
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = SOIC
Eingangsstrom Typ = DC
Eingangsstrom max. = 5 mA
Isolationsspannung = 3750 V ac
Logik Ausgang = Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 25000%
Mindeststromübertragungsverhältnis = 700 %

Optokoppler, Darlington-Transistorausgang, Avago Technologies. Diese Serie von Optokopplern mit Darlington-Ausgang von Avago Technologies bietet ein hohes Stromübertragungsverhältnis mit niedrigem erforderlichem Eingangsstrom. Die Optokoppler-Geräte verwenden Leuchtdioden (LEDs), die optisch mit integrierten Fotodetektoren mit hoher Verstärkung gekoppelt sind. Sie bieten ausgezeichnete Eingangs-/Ausgangs-Gleichtakt-Störfestigkeit und garantierte Leistung bei Temperaturen von 0 bis 70 °C.. Zu den möglichen Anwendungen gehören: Erdungsisolierung für die meisten Logikfamilien Leitungsempfänger mit niedrigem Eingangsstrom EIA RS-232C-Leitungsempfänger Klingeltondetektor Netzspannungs-Statusanzeige - Kleine Eingangsverlustleistung
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Darlington
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
SOIC
Eingangsstrom Typ:
DC
Eingangsstrom max.:
5 mA
Isolationsspannung:
3750 V ac
Logik Ausgang:
Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
25000%
Mindeststromübertragungsverhältnis:
700 %
Weitere Suchbegriffe: 9225637, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPL070A000E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,20*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,67*
€ 5,16*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 5,16*
1 Tag
100
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,46*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,16*
€ 25,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.